3M™ Scotchlite™ odsevni material 5510, srebrn, 60 mm x 200 m

Št. art.: 7100066228
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 7100066228
    EAN/GTIN 50051141566097
    Številka proizvajalca 7100066228

    Opis

    Izvedba:

    Odsevni transfer film pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali v slabih svetlobnih pogojih
    Zelo dobro pranje perila v gospodinjstvu pri 60 ° C.
    Skupna dolžina: 200 m
    Skupna širina: 60 mm

    Opis:

    3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5510 z visokimi vrednostmi odbojnosti za varnostna oblačila, ki zahtevajo zračnost, kot so pletene majice, mikice ali vrhnja oblačila.

    Lastnosti:

    Odsevna folija pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali pri šibki svetlobi.
    Zelo dobra pralna sposobnost v gospodinjskem perilu pri 60° C
    Večje udobje z lažjo, bolj zračno in prilagodljivo zasnovo
    Certificirano v skladu s standardom OEKO-TEX 100

    Opomba:

    Za oblačila z visoko vidljivostjo, kot so delovna in poklicna oblačila

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico