3M™ vinilni trak 471+, indigo, 9 mm x 32 m, 0,14 mm, PN2510

Št. art.: 7100057037
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100057037
EAN/GTIN 30051111925103
Številka proizvajalca 7100057037
L-število L01310 209

Opis

Izvedba:

Odporen na vodo in topila. Temperaturna odpornost do 121 °C / 30 minut
Posebej primerno za lepljenje majhnih radijev in krivin
Z izboljšano trdnostjo lepila - čistejše in lažje odstranjevanje
Odporen je na sile dvigovanja s kompozitnih površin, obrisov, vdolbin in kotov ter zagotavlja natančen barvni zaključek.
Gumijasta smola se hitro oprime večine površin in ima odlično oprijemalno moč.

Opis:

Idealno za lepljenje krivulj, pisanje in oblikovanje. V zaprtih prostorih ga je mogoče odstraniti do 7 dni brez ostankov.

Lastnosti:

Tanek, zelo prožen, posebej raztegljiv in elastičen vinilni trak// Odporen na vodo in topila. Temperaturna odpornost do 121 °C / 30 minut
Posebej primeren za lepljenje ozkih radijev in krivin// Lahko se odstrani v zaprtih prostorih do 7 dni, ne da bi ostali ostanki
Z izboljšanim oprijemom - čistejše in lažje odstranjevanje// Temperaturna odpornost do 70 ⁰C.
Odpornost na vodo in topila// Odpornost na vodo in topila
Idealno za lepljenje krivulj in lakiranje dizajna// Idealno za lepljenje krivulj in lakiranje dizajna
Za maskiranje gumijastih in plastičnih delov vetrobranskega stekla// Za maskiranje gumijastih in plastičnih delov vetrobranskega stekla
Čisto in enostavno odstranjevanje// Čisto in enostavno odstranjevanje

Opomba:

Za lepljenje majhnih radijev ter za večbarvne in oblikovne premaze
Za maskiranje gumijastih in plastičnih delov vetrobranskega stekla

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico