3M™ vinilni trak 471+, indigo, 12 mm x 32 m, 0,14 mm, PN6408

Št. art.: 7100056217
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100056217
EAN/GTIN 30051131064080
Številka proizvajalca 7100056217
L-število L01310 210

Opis

Izvedba:

Tanek, zelo prožen vinilni trak z odlično raztegljivostjo in prilagodljivostjo
Snemljivo v zaprtih prostorih do 7 dni brez ostankov
Odpornost na temperaturo do 90 stopinj
Odpornost na vodo in topila
Idealno za lepljenje krivulj in oblikovne zaključke

Opis:

Idealno za lepljenje krivulj, pisanje in oblikovanje. V zaprtih prostorih ga je mogoče odstraniti do 7 dni brez ostankov.

Lastnosti:

Tanek, zelo prožen, izjemno raztegljiv in prilagodljiv vinilni trak// Tanek, zelo prožen, izjemno raztegljiv in prilagodljiv vinilni trak
Snemljivo v zaprtih prostorih do 7 dni brez ostankov// Snemljivo v zaprtih prostorih do 7 dni brez ostankov
Temperaturna odpornost do 70 ⁰C// Temperaturna odpornost do 90 stopinj
Odpornost na vodo in topila// Odpornost na vodo in topila
Idealno za lepljenje krivulj in lakiranje dizajna// Idealno za lepljenje krivulj in lakiranje dizajna
Za maskiranje gumijastih in plastičnih delov vetrobranskega stekla// Za maskiranje gumijastih in plastičnih delov vetrobranskega stekla
Čisto in enostavno odstranjevanje// Čisto in enostavno odstranjevanje

Opomba:

Lane and safety marking
Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes
Colour code piping, tools, instruments, etc.
Protect parts, equipment or products from abrasion
For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico