3M™ vinilni trak 471+, indigo, 6 mm x 32 m, 0,14 mm, PN6405

Št. art.: 7100055835
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100055835
EAN/GTIN 30021200064051
Številka proizvajalca 7100055835
L-število L01310 59

Opis

Izvedba:

Tanek, zelo prožen, izjemno raztegljiv in prilagodljiv trak iz mehkega PVC
Zelo prožen vinilni trak
Z izboljšano oprijemljivostjo
Temperaturna odpornost do 80 °C
Odpornost na vodo in topila

Opis:

Idealno za lepljenje krivulj, pisanje in oblikovanje. V zaprtih prostorih ga je mogoče odstraniti do 7 dni brez ostankov.

Lastnosti:

Tanek, zelo prožen, posebej raztegljiv in prilagodljiv vinilni trak// Tanek, zelo prožen, posebej raztegljiv in prilagodljiv trak iz mehkega PVC
Visoko prilagodljiv vinilni trak// V zaprtih prostorih ga je mogoče odstraniti do 7 dni, ne da bi ostali ostanki
Z izboljšanim oprijemom// Temperaturna odpornost do 70 ⁰C
Temperaturna odpornost do 80 °C// Odpornost na vodo in topila
Idealen za lepljenje krivulj in oblikovanje premazov// Odporen na vodo in topila
Za maskiranje gumijastih in plastičnih delov vetrobranskega stekla// Za maskiranje gumijastih in plastičnih delov vetrobranskega stekla
Posebej primeren za lepljenje ozkih radijev in krivulj// Čist in enostaven za odstranjevanje
Čisto in enostavno odstranjevanje
Odporen na vodo in topila

Opomba:

Lane and safety marking
Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes
Colour code piping, tools, instruments, etc.
Protect parts, equipment or products from abrasion
For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico