3M™ Adflo™ usnjen pas - 835000

Št. art.: 7100055314
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ventilatorska enota ventilatorskega dihalnega aparata

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100055314
EAN/GTIN 07319578350008
Številka proizvajalca 7100055314
L-število L01140 5

Opis

Izvedba:

S posebnim adapterjem (št. izdelka H533506) se lahko ta zračna cev uporablja tudi z varilnimi maskami 3M™ serije 9000 in zaščitnimi vizirji 3M™.

Opis:

3M™ Adflo™ usnjen pas, 835000, je zasnovan za 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator. Naš nadomestni del nadomesti obrabljene ali poškodovane jermene.

Lastnosti:

Primerno za dolgotrajno uporabo
Zasnovan za udobje
Primeren za uporabo z nekaterimi pihalniki za zaščito dihal 3M™.

Opomba:

Use for welding applications

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico