3M™ vinilni trak 471+, indigo, 19 mm x 32 m, 0,14 mm, PN6409

Št. art.: 7100055259
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100055259
    EAN/GTIN 30051131064097
    Številka proizvajalca 7100055259
    L-število L01310 15

    Opis

    Izvedba:

    Tanek, zelo prožen vinilni trak z odlično raztegljivostjo in prilagodljivostjo
    Snemljivo v zaprtih prostorih do 7 dni brez ostankov
    Odpornost na temperaturo do 90 stopinj
    Odpornost na vodo in topila
    Idealno za lepljenje krivulj in oblikovne zaključke

    Opis:

    Idealno za lepljenje krivulj, pisanje in oblikovanje. V zaprtih prostorih ga je mogoče odstraniti do 7 dni brez ostankov.

    Lastnosti:

    Tanek, zelo prožen, izjemno raztegljiv in prilagodljiv vinilni trak// Tanek, zelo prožen, izjemno raztegljiv in prilagodljiv vinilni trak
    Snemljivo v zaprtih prostorih do 7 dni brez ostankov// Snemljivo v zaprtih prostorih do 7 dni brez ostankov
    Temperaturna odpornost do 70 ⁰C// Temperaturna odpornost do 90 stopinj
    Odpornost na vodo in topila// Odpornost na vodo in topila
    Idealno za lepljenje krivulj in lakiranje dizajna// Idealno za lepljenje krivulj in lakiranje dizajna
    Za maskiranje gumijastih in plastičnih delov vetrobranskega stekla// Za maskiranje gumijastih in plastičnih delov vetrobranskega stekla
    Čisto in enostavno odstranjevanje// Čisto in enostavno odstranjevanje

    Opomba:

    Lane and safety marking
    Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes
    Colour code piping, tools, instruments, etc.
    Protect parts, equipment or products from abrasion
    For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico