Izvedba:
Odlične tesnilne lastnosti zaradi dobre zaščite pred vlago (difuzija vodne pare)
Visoka odpornost na staranje in vremenske vplive
Zagotavlja varnost pri dolgotrajni uporabi pod visokimi obremenitvami (temperatura, UV-žarčenje).
Nizka vnetljivost (razred L)
Opis:
3M™ Metal Tape 425 je izdelan iz robustnega mehkega aluminija in odpornega akrilnega lepila ter je idealen za dolgotrajno uporabo pri velikih obremenitvah. Lahko prenese tudi visoke zahteve avtomobilske in letalske gradnje. Odpornost na topila in kemikalije, vlago, toploto in UV žarke zagotavlja dolgotrajno delovanje. To zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti procesa in neposredno varčuje pri stroških. Zlasti zaradi visoke temperaturne odpornosti od -55 °C do +155 °C je aluminijasti lepilni trak vsestransko uporaben. Uporablja se lahko za namestitev hladilnih in grelnih elementov. Poleg tega je zaradi nizke prepustnosti za vodno paro in vlago idealen za tesnjenje.
Lastnosti:
Odlične tesnilne lastnosti zaradi dobre zaščite pred vlago (difuzija vodne pare)// Odlične tesnilne lastnosti zaradi dobre zaščite pred vlago (difuzija vodne pare)
Visoka odpornost proti staranju in vremenskim vplivom// Visoka odpornost proti staranju in vremenskim vplivom
Zagotavlja varnost pri dolgotrajni uporabi pod visokimi obremenitvami (temperatura, UV sevanje)// Zagotavlja varnost pri dolgotrajni uporabi pod visokimi obremenitvami (temperatura, UV sevanje)
Nizka vnetljivost (razred L)// Nizka vnetljivost (razred L)
Močan odboj toplote in svetlobe// Močan odboj toplote in svetlobe
Certificirano s strani UL po UL 746C in razvrščeno s strani UL po UL 723, razred ″L″ kot zaviralec gorenja// Certificirano s strani UL po UL 746C in razvrščeno s strani UL po UL 723, razred ″L″ kot zaviralec gorenja
Opomba:
za pritrjevanje hladilnih tuljav na hladilnike
uveljavljen v avtomobilski in letalski industriji
Primeren kot zaščita pred vlago (npr. bela tehnika)
Za zaščito pred toplotnim sevanjem
Za pritrjevanje tuljav v hladilnikih in zamrzovalnikih
Za spajanje tankih filmov