3M™ Trak iz aluminijaste folije 425, srebrn, 75 mm x 55 m, 0,12 mm

Št. art.: 7100053597
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100053597
EAN/GTIN 50051125853182
Številka proizvajalca 7100053597
L-število L01310 40

Opis

Izvedba:

Odlične tesnilne lastnosti zaradi dobre zaščite pred vlago (difuzija vodne pare)
Kombinacija trdnega aluminija in trajnega lepila omogoča dolgotrajno uporabo brez težav
Zagotavlja varnost pri dolgotrajni uporabi pod visokimi obremenitvami (temperatura, UV-žarčenje).
Nizka vnetljivost (razred L)
Visoka odpornost na staranje in vremenske vplive

Opis:

3M™ Metal Tape 425 je izdelan iz robustnega mehkega aluminija in odpornega akrilnega lepila ter je idealen za dolgotrajno uporabo pri velikih obremenitvah. Lahko prenese tudi visoke zahteve avtomobilske in letalske gradnje. Odpornost na topila in kemikalije, vlago, toploto in UV žarke zagotavlja dolgotrajno delovanje. To zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti procesa in neposredno varčuje pri stroških. Zlasti zaradi visoke temperaturne odpornosti od -55 °C do +155 °C je aluminijasti lepilni trak vsestransko uporaben. Uporablja se lahko za namestitev hladilnih in grelnih elementov. Poleg tega je zaradi nizke prepustnosti za vodno paro in vlago idealen za tesnjenje.

Lastnosti:

Odlične tesnilne lastnosti zaradi dobre zaščite pred vlago (difuzija vodne pare)// Odlične tesnilne lastnosti zaradi dobre zaščite pred vlago (difuzija vodne pare)
Kombinacija robustnega aluminija in odpornega lepila omogoča dolgotrajno uporabo brez težav// Kombinacija robustnega aluminija in odpornega lepila omogoča dolgotrajno uporabo brez težav
Zagotavlja varnost pri dolgotrajni uporabi pod visokimi obremenitvami (temperatura, UV sevanje)// Zagotavlja varnost pri dolgotrajni uporabi pod visokimi obremenitvami (temperatura, UV sevanje)
Nizka vnetljivost (razred L)// Nizka vnetljivost (razred L)
Visoka odpornost proti staranju in vremenskim vplivom// Visoka odpornost proti staranju in vremenskim vplivom
Močan odboj toplote in svetlobe// Močan odboj toplote in svetlobe
Certificirano s strani UL po UL 746C in razvrščeno s strani UL po UL 723, razred ″L″ kot zaviralec gorenja// Certificirano s strani UL po UL 746C in razvrščeno s strani UL po UL 723, razred ″L″ kot zaviralec gorenja

Opomba:

za pritrjevanje hladilnih tuljav na hladilnike
uveljavljen v avtomobilski in letalski industriji
Primeren kot zaščita pred vlago (npr. bela tehnika)
Za zaščito pred toplotnim sevanjem
Za pritrjevanje tuljav v hladilnikih in zamrzovalnikih
Za spajanje tankih filmov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico