3M™ 201E Premium maskirni trak za splošne namene 80 °C 1610 mm x 50 m

Št. art.: 7100053515
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100053515
EAN/GTIN 04046719972685
Številka proizvajalca 7100053515

Opis

Izvedba:

Primerno za spenjanje, pritrjevanje, zavijanje in tesnjenje.
Prilagodljiv trak, ki se ob odvijanju ne raztrga
Z lahkoto se odvije
Enostavno označevanje
Preprosto označevanje.

Opis:

Ta trak je zasnovan za splošne komercialne aplikacije, pri katerih je potrebna temperaturna odpornost in odpornost na vodo.

Lastnosti:

Primeren je za povezovanje, pritrjevanje, zavijanje in tesnjenje// Dobra takojšnja oprijemljivost in oprijemljivost, ki preprečuje luščenje ali izbočenje
Prilagodljiv trak, ki se ob odvijanju ne raztrga// preprečuje nabiranje barve in zagotavlja dobre barvne linije
Preprečuje prelivanje barve skozi// Z lahkoto se odvije
Dobra odpornost na vlago in topila
Temperaturno območje uporabe do 80 °C/1 h// Enostavno označevanje.
Zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih

Opomba:

Za splošna začasna slikopleskarska dela
Za prekrivanje pri tesnjenju spojev
Za začasno pritrditev ali držanje
Označevanje etiket

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico