Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Wheel, 76 mm x 3,18 mm x 6,35 mm, 6C MED+

Št. art.: 7100053418
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 40 Kosov
  • Koraki naročila: 40 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100053418
EAN/GTIN 50048011650215
Številka proizvajalca 7100053418

Opis

Izvedba:

Uporabite kompaktno brusno kolo z daljšo življenjsko dobo orodja
Hitrejše posnemanje robov
Mehak, močan in gladek brusni disk z enostavno nastavljivimi možnostmi obdelave

Opis:

Kompaktni disk Scotch-Brite™ PRO uporabite za visoko abrazivno zmogljivost in življenjsko dobo orodja pri odstranjevanju nečistoč in fini dodelavi. Naši gladko delujoči stiskani kompaktni diski hitro in čisto odstranjujejo oprimke. So mehki, da se ne poškodujejo, vendar močni in odporni na obrabo kot železo, zato jih je treba redkeje menjati. Izdelane so iz natančno oblikovanih keramičnih abrazivnih zrn, vezanih na najlonsko tkanino. Trdota keramičnega materiala v kombinaciji s samoostrilnimi zrnci podaljša življenjsko dobo, delo pa je mogoče opraviti hitreje, ne da bi pri tem izgubili želeni gladki rezultat ali nastavljivo končni videz, ki ga zagotavljajo brusni diski Scotch-Brite. Kompaktni diski za odstranjevanje obrusa in končne obdelave PRO so idealni za obnovo in vzdrževanje OEM ter cevovodov. Ti robustni, visoko zmogljivi brusilni kolutki zanesljivo odstranjujejo umazanijo, korozijske obloge in druge nečistoče, ne da bi pri tem obremenjevali ali vplivali na obliko navoja. Zato je mogoče plinovode hitreje ponovno zagnati v obratovanje.

Lastnosti:

Uporabite kompaktni brusilni kolut z daljšo življenjsko dobo
Hitrejše odstranjevanje napak
Mehak, močan in gladek brusilni kolut z enostavno nastavljivimi možnostmi obdelave

Opomba:

Za kovinske aplikacije v naftni in plinski industriji

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico