3M™ Polobrazna maska za večkratno uporabo z majhnimi stroški vzdrževanja, velika, 06963

Št. art.: 7100049928
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 8 Kosov
  • Koraki naročila: 8 Kosov
Cena za8 kos: 235,20 €
Dobavljivo v 2-3 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Polovična maska za zaščito dihal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100049928
Kopiraj
EAN/GTIN 04046719952526
Kopiraj
Številka proizvajalca 7100049928
Kopiraj
L-število L01110 416
Kopiraj
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Polmaske respiratorjev serije 6000 3M™ so stroškovno učinkovite, enostavne za uporabo in enostavne za uporabo. Naše pol maske za večkratno uporabo so zasnovane za enostavno uporabo. Izdelani so iz lahke elastomerne material, ki je udobna za nošenje v daljšem časovnem obdobju, imajo naglavni trak in ovratni trak, ki ga je enostavno pritrditi. Ščitijo pred plini, hlapi in delci. Na bajonetno povezavo lahko pritrdite širok nabor lahkih dvojnih filtrov – tako kot jih potrebujete. Zasnova dvojnega filtra enakomerno porazdeli teža po maski, tanka zasnova pa zmanjša vidno polje. Prav tako omogoča boljšo združljivost z varilnimi in mlinčki. Maske nudijo izjemno preprosto uporabo in prilagodljivost, saj jih je mogoče uporabljati tudi s sistemi stisnjenega zraka 3M™ in so združljive z vsemi filtri serije 3M™ 2000, 5000 in 6000 (razen filtrov 3M™ 6098 in 6099). Serija 6000 ponuja posebno ponudbo rezervnih delov in dodatne opreme, ki vam pomagajo ohraniti udobje in zaščito, ko so deli obrabljeni ali poškodovani. Maske so na voljo v treh velikostih – majhnih, srednjih in velikih.

Prednosti:

  • Stroškovno učinkovit, enostaven za nego in enostaven za uporabo
  • Polovične maske za večkratno uporabo, namenjene enostavni uporabi
  • Naglavni trak in ovratni pašček, ki ga je enostavno pritrditi
  • Lahka, elastomerna material, ki je udobna za nošenje v daljšem časovnem obdobju
  • Tanka zasnova zmanjšuje vidno polje
  • Zasnova dvojnega filtra zagotavlja enakomerno porazdelitev teže in minimalno omejitev vidnega polja
  • Obstaja veliko različnih vrst filter, ki jih je mogoče pritrditi na bajonetno povezavo
  • Zaščita pred plini, hlapi in delci
  • Združljiv s filtri serije 3M™ 2000, 5000 in 6000, da ustreza vašim potrebam
  • Deluje s sistemi za stisnjen zrak 3M™, kar vam omogoča enostavnejšo uporabo in prilagodljivost
  • Na voljo v treh velikostih – majhnih, srednjih in velikih