3M™ Performance maskirni trak 244, 36 mm x 100 m

Št. art.: 7100048317
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 32 Kosov
  • Koraki naročila: 32 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100048317
EAN/GTIN 08021684756535
Številka proizvajalca 7100048317
L-število L01310 1347

Opis

Izvedba:

Ta trak ima ravno papirnato podlago in sintetično lepilno plast ter zagotavlja dobro odpornost na topila in vodo ter dober oprijem barve.
Odporen na prenos lepila in sončno svetlobo. Dobra temperaturna odpornost (100 °C).
Zagotavlja dober rob barve, je enostaven za uporabo, preprečuje luščenje barve in ga je mogoče odstraniti brez ostankov.
Preprečuje pronicanje barve

Opis:

Ta trak se lahko uporablja za širok spekter maskirnih aplikacij. Mednje spadajo zlasti aplikacije, pri katerih se zahteva odpornost na UV svetlobo in odstranjevanje brez ostankov ter optimalna temperatura 100 °C za 30 minut (kot v pomorski industriji).

Lastnosti:

Ta trak ima ravno papirnato podlago in sintetično lepilno plast ter zagotavlja dobro odpornost na topila in vodo ter dober oprijem barve// Odlična odpornost na UV žarke za zunanjo uporabo (do šest tednov)
Odporen na prenos lepila in sončno sevanje. Dobra temperaturna odpornost (100 °C)// Z večine površin se lahko odstrani brez ostankov tudi po šestih tednih
Zagotavlja dober rob barve, je enostaven za uporabo, preprečuje luščenje barve in ga je mogoče odstraniti brez ostankov// Izjemno ravni robovi barve - izjemno tanek nosilni material
Preprečuje pronicanje barve// Primerno za barve na vodni osnovi
Posebna impregnacija traku preprečuje vdor barve
Temperaturna odpornost: 30 minut do 100 °C

Opomba:

Za barvanje in lakiranje na zunanjih površinah
Za maskiranje pred barvanjem v gradbeništvu
Za barvanje kovinskih konstrukcij, zlasti na občutljivih površinah
Za prekrivanje pri tesnjenju spojev

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico