3M™ Mrežast ščitnik, iz nerjavečega jekla, črn, V4G

Št. art.: 7100046846
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Vizir

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100046846
    EAN/GTIN 04046719943463
    Številka proizvajalca 7100046846
    L-število L01110 809

    Opis

    Izvedba:

    Vizirji z mrežo so zasnovani tako, da ustrezajo varnostnim čeladam 3M™.
    Vsi mrežni ščitniki so testirani in odobreni v skladu z evropskim standardom EN 371 ter izpolnjujejo zahteve za večjo robustnost (oznaka S).

    Opis:

    Vizir iz mreže 3M™ V4G zagotavlja odlično zaščito pred letečimi drobci in razbitinami. Vizir iz jeklene mreže s standardnim ščitnikom ima matirano črno površino in kvadratno mrežo, ki zagotavlja učinkovito zaščito. Zasnovan je za uporabo s trdimi klobuki 3M™ in zagotavlja odlično stabilnost tudi po daljši uporabi. Vsi mrežni ščitniki so testirani in odobreni v skladu z evropskim standardom EN 371 ter izpolnjujejo zahteve za večjo robustnost (oznaka S). 3M™ Mesh Visor V4G zagotavlja odlično zaščito pred letečimi drobci in razbitinami.

    Lastnosti:

    Odlična zaščita pred letečimi drobci in odlomki
    Jekleno mrežasto vizirje s standardnim zaslonom in mat črnim zaključkom
    Primeren za trde kape 3M™
    Velikost mrežnega očesa: Ø 0,24 1,8 x 1,8 mm
    Preizkušeno in odobreno v skladu z evropskim standardom EN 371
    Izpolnjuje zahteve za večjo robustnost (oznaka S).

    Opomba:

    Za uporabo s trdimi klobuki 3M™

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico