3M™ Performance Maskirni trak 244, 48 mm x 50 m

Št. art.: 7100046038
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100046038
EAN/GTIN 08021684755873
Številka proizvajalca 7100046038
L-število L01310 401

Opis

Izvedba:

Odpornost na topila in vodo
Zelo tanek, prilagodljiv lepilni trak
Zagotavlja ostre barvne robove
Preprečuje pronicanje barve

Opis:

Ta trak se lahko uporablja za širok spekter maskirnih aplikacij. Mednje spadajo zlasti aplikacije, pri katerih se zahteva odpornost na UV svetlobo in odstranjevanje brez ostankov ter optimalna temperatura 100 °C za 30 minut (kot v pomorski industriji).

Lastnosti:

Odlična odpornost na UV žarke za uporabo na prostem (do šest tednov)// Odpornost na topila in vodo
Z večine površin ga je mogoče odstraniti brez ostankov tudi po šestih tednih// Zelo tanek, prožen lepilni trak
Zagotavlja kot britev ostre robove barve// Izjemno ravni robovi barve - izjemno tanek osnovni material
Preprečuje pronicanje barve// Primerno za barve na vodni osnovi
Posebna impregnacija traku preprečuje vdor barve
Temperaturna odpornost: 30 minut do 100 °C

Opomba:

Za barvanje in lakiranje na zunanjih površinah
Za maskiranje pred barvanjem v gradbeništvu
Za barvanje kovinskih konstrukcij, zlasti na občutljivih površinah
Za prekrivanje pri tesnjenju spojev

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico