3M™ Maskirni trak za splošne namene 101E, bež, 72 mm x 50 m

Št. art.: 7100044325
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 16 Kosov
  • Koraki naročila: 16 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pokrivna letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100044325
EAN/GTIN 04046719937653
Številka proizvajalca 7100044325
L-število L01310 390

Opis

Izvedba:

Prikupno
Ročno trganje
Papirnata podlaga z lepilom iz gume in smole
Hitro in enostavno rokovanje
Dober oprijem na številne površine

Opis:

Samolepilni trak z gumijastim lepilom, debeline 0,12 mm, v barvi kozice, za splošno uporabo (začasno pritrjevanje, maskiranje pri barvanju brez zažiganja itd.).

Lastnosti:

Prilagodljiv// Zanesljiv maskirni trak za splošne in manj zahtevne aplikacije
dober takojšen oprijem na različne površine// ročno raztrganje
Enostavno označevanje za označevanje// Papirnata podlaga z lepilom iz gumijeve smole
Temperaturno območje uporabe do 30 °C// Hitro in enostavno rokovanje
Zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih// Dober oprijem na številne površine
Dober takojšen oprijem
Nadzorovano odvijanje

Opomba:

Pakiranje, pakiranje, označevanje, enostavno pritrjevanje
Enostavno maskiranje in zaščita v zaprtih prostorih
Za barvanje z nizkimi zahtevami in temperaturnimi obremenitvami
Za dekorativno oblikovanje
Označevanje etiket

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico