3M™ vinilni trak 471F, modri, 12 mm x 33 m, 0,14 mm, PN36408

Št. art.: 7100044170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100044170
EAN/GTIN 30051131364081
Številka proizvajalca 7100044170
L-število L01310 1700

Opis

Izvedba:

Dobra odpornost proti obrabi
Dobra prilagodljivost
Visoka prožnost in raztegljivost
Odpornost na številna topila
Na voljo v številnih barvah

Opis:

3M™ Marking Adhesive 471F je lepilni trak iz mehkega PVC za različne aplikacije. Primeren je za maskiranje in tesnjenje vseh - tudi okroglih in nepravilnih oblik - površin in posod, za notranjo dekoracijo, za označevanje nevarnosti, za označevanje igrišč in površin ter na splošno za označevanje in zaščito. Film je zelo prilagodljiv, odporen na obrabo in na številna topila, razen na ketone, klorirane ogljikovodike in estre.

Lastnosti:

Dobra odpornost proti obrabi// Dobra odpornost proti obrabi
Dobra prilagodljivost// Dobra prilagodljivost
Visoka prilagodljivost in razširljivost// Visoka prilagodljivost in razširljivost
Odporen na številna topila// Odporen na številna topila
Na voljo v številnih barvah// Na voljo v številnih barvah
Dober nanos s sistemi lakov na vodni osnovi in na osnovi topil// Dober nanos s sistemi lakov na vodni osnovi in na osnovi topil
Dober oprijem tudi na lakirane površine, steklo in gumo// Dober oprijem tudi na lakirane površine, steklo in gumo
Ostri robovi barve//ostri robovi barve
Posebej enostavno maskiranje v tesnih krivinah// Posebej enostavno maskiranje v tesnih krivinah
Enostavno maskiranje tudi na neravnih površinah// Enostavno maskiranje tudi na neravnih površinah

Opomba:

Večbarvno barvanje ali barvanje z vzorci na področju popravil avtomobilov
Zelo fino in čisto slikarsko delo
Predvsem za maskiranje plastičnih delov
Za zaščito obdelovancev, opreme ali izdelkov pred obrabo
Za lepljenje, ovijanje ali tesnjenje številnih ukrivljenih ali tridimenzionalno oblikovanih površin

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico