3M™ Izjemno močan lepilni trak 389 White 25 mm x 50 m

Št. art.: 7100042957
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 9 Kosov
  • Koraki naročila: 9 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Pokrivna letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100042957
EAN/GTIN 04046719932474
Številka proizvajalca 7100042957

Opis

Izvedba:

Prikupno
Ročno trganje
Papirnata podlaga z lepilom iz gume in smole
Robusten
Delci barve se na robu barve ne luščijo.

Opis:

Peščene barve, gumijasto lepilo, debeline 0,170 mm.

Lastnosti:

Lepilo// Primerno za vse sušilne sisteme, infrardeče ali sevalne grelnike
Ročno trganje// Odlična oprijemljivost, ki preprečuje luščenje ali izbočenje
Dobra odpornost na vlago in topila// Papirnata podlaga z lepilom iz gumijeve smole
Podlaga iz krep papirja je prilagodljiva in ostane nedotaknjena, ko jo namestite okoli vogalov// Robustna
Odpornost na srednje visoke temperature v pečici do 140 °C/1 h// Brez luščenja delcev barve na robu barve
Razvit za notranjo uporabo// Brezproblematična obdelava z vsemi običajnimi barvnimi sistemi
Robustna, prilagodljiva papirnata podlaga
Lahko se odstrani brez ostankov
Ostri barvni robovi
Zelo dober oprijem na gladke površine, kot so barvane kovine
Zelo dober oprijem barve in polnila

Opomba:

Za zahtevna lakirna dela, zlasti v avtomobilski industriji/avtoprevozništvu
Primerno za vse sisteme barvanja
Primerno za sušenje v sušilniku, IR in toplotne svetilke do 140 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico