Scotch® Maskirni trak 301E, 1,526 m x 50 m

Št. art.: 7100042956
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 9 Kosov
  • Koraki naročila: 9 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Pokrivna letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100042956
EAN/GTIN 04046719932504
Številka proizvajalca 7100042956
L-število L01310 1567

Opis

Izvedba:

Prikupno
Ročno trganje
Papirnata podlaga z lepilom iz gume in smole
Uravnotežen izdelek za industrijske zahteve
Visoka vzdržljivost

Opis:

Peščene barve, gumijasto lepilo, debeline 0,160 mm.

Lastnosti:

Prilagodljiv// Primeren za sušenje in strjevanje barv in lakov na zraku ali v pečici
Dobra oprijemalna moč, ki preprečuje luščenje ali izbočenje// Ročno raztrganje
Dobra odpornost na vlago in topila// Papirnata podlaga z lepilom iz gumijeve smole
Uravnotežen izdelek za industrijske zahteve// Podloga iz krep papirja je prilagodljiva in ostane nedotaknjena, ko jo namestite okoli vogalov
Odpornost na srednje visoke temperature v pečici do 100 °C/1 h// Visoka trajna obstojnost
Zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih// Po sušenju na zraku in v sušilniku do 100° Ci ga je mogoče odstraniti brez ostankov
Lahko se odstrani brez ostankov
Čisti robovi barve
Odpornost na topila in vlago

Opomba:

Do 100° C
Pakiranje, pakiranje, označevanje, pritrjevanje
Primerno za infrardeče / UV sušilne sisteme
Za lakiranje v industrijskem sektorju

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico