3M™ Performance Maskirni trak 401E, rjav, 48 mm x 50 m

Št. art.: 7100042954
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pokrivna letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100042954
EAN/GTIN 04046719932375
Številka proizvajalca 7100042954
L-število L01310 169

Opis

Izvedba:

Prikupno
Ročno trganje
Papirnata podlaga z lepilom iz gume in smole
Robusten
Delci barve se na robu barve ne luščijo.

Opis:

Peščene barve, gumijasto lepilo, debeline 0,170 mm.

Lastnosti:

Lepilo// Primerno za vse sušilne sisteme, infrardeče ali sevalne grelnike
Ročno trganje// Odlična oprijemljivost, ki preprečuje luščenje ali izbočenje
Dobra odpornost na vlago in topila// Papirnata podlaga z lepilom iz gumijeve smole
Podlaga iz krep papirja je prilagodljiva in ostane nedotaknjena, ko jo namestite okoli vogalov// Robustna
Odpornost na srednje visoke temperature v pečici do 140 °C/1 h// Brez luščenja delcev barve na robu barve
Razvit za notranjo uporabo// Brezproblematična obdelava z vsemi običajnimi barvnimi sistemi
Robustna, prilagodljiva papirnata podlaga
Lahko se odstrani brez ostankov
Ostri barvni robovi
Zelo dober oprijem na gladke površine, kot so barvane kovine
Zelo dober oprijem barve in polnila

Opomba:

Za zahtevna lakirna dela, zlasti v avtomobilski industriji/avtoprevozništvu
Primerno za vse sisteme barvanja
Primerno za sušenje v sušilniku, IR in toplotne svetilke do 140 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico