Izvedba:
Prikupno
Ročno trganje
Papirnata podlaga z lepilom iz gume in smole
Uravnotežen izdelek za industrijske zahteve
Visoka vzdržljivost
Opis:
Peščene barve, gumijasto lepilo, debeline 0,160 mm.
Lastnosti:
Prilagodljiv// Primeren za sušenje in strjevanje barv in lakov na zraku ali v pečici
Dobra oprijemalna moč, ki preprečuje luščenje ali izbočenje// Ročno raztrganje
Papirnata podlaga z lepilom iz gumijeve smole// Dobra odpornost na vlago in topila
Podlaga iz krep papirja je prilagodljiva in ostane nedotaknjena, ko jo postavite okoli vogalov// Uravnotežen izdelek za industrijske zahteve
Odpornost na srednje visoke temperature v pečici do 100 °C/1 h// Visoka trajna obstojnost
Zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih// Po sušenju na zraku in v sušilniku do 100° Ci ga je mogoče odstraniti brez ostankov
Lahko se odstrani brez ostankov
Čisti robovi barve
Odpornost na topila in vlago
Opomba:
Do 100° C
Pakiranje, pakiranje, označevanje, pritrjevanje
Primerno za infrardeče / UV sušilne sisteme
Za lakiranje v industrijskem sektorju