3M™ visokozmogljiv maskirni trak 501E, bež, 24 mm x 50 m

Št. art.: 7100042893
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pokrivna letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100042893
EAN/GTIN 04046719931866
Številka proizvajalca 7100042893
L-število L01310 164

Opis

Izvedba:

Prikupno
Ročno trganje
Papirnata podlaga z lepilom iz gume in smole
Posebna impregnacija
Izpolnjuje stroge zahteve avtomobilske industrije

Opis:

Maskirni trak je primeren za uporabo v zaprtih prostorih in je lahko izpostavljen temperaturam do 160 °C za eno uro med žganjem.

Lastnosti:

Ustrezno// Primerno za cikle utrjevanja z UV-žarki in pečenja ter sisteme sušenja v pečici in infrardeče ali sevalne grelnike.
Ročno trganje// Odlična oprijemljivost, ki preprečuje luščenje ali izbočenje
Odlična odpornost na vlago in topila// Papirnata podlaga z lepilom iz gume in smole.
Podlaga iz krep papirja je prilagodljiva in ostane nedotaknjena, ko jo namestite okoli vogalov// Posebej impregnirana
Odpornost na srednje visoke temperature v pečici do 160 °C/1 h// Izpolnjuje visoke zahteve avtomobilske industrije
Zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih// Odporen na visoke temperature
Odpornost na topila in vlago
Odstranljivo v enem kosu brez ostankov
Ostri barvni robovi
Zelo dober oprijem barve in polnila

Opomba:

Za občutljiva lakirna dela, zlasti v avtomobilski industriji, do 160° C
Primerno za vse sisteme barvanja
Primerno za sušenje v pečici, infrardeče žarnice in toplotne svetilke

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico