3M™ Folija za mikrofiniširanje v roli 272L, 18 mm x 275 mm, 60 µ

Št. art.: 7100042458
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna tkanina

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100042458
    EAN/GTIN 04046719928446
    Številka proizvajalca 7100042458

    Opis

    Izvedba:

    Barvno označevanje
    Podlaga iz folije z visoko natezno trdnostjo
    Homogena filmska podlaga z visoko natančnostjo
    Trdna vez iz sintetične smole
    Uporabniku prijazen

    Opis:

    Folija 3M™ Microfinishing Film Roll 272L na 5 mil (0,125 mm) folijski podlagi z zrni aluminijevega oksida je na voljo v velikosti zrn 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 in 100 mikronov (MIC). Oznaka ASO pomeni Abrasive Side Out (zrnata stran je navita navzven). Oznaka ASI pomeni Abrasive Side In (zrnata stran je navita navznoter).

    Lastnosti:

    Filmska podlaga z visoko natezno trdnostjo
    Popolnoma sintetična vez s smolo
    Uporabniku prijazno rokovanje

    Opomba:

    ‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico