3M™ Hookit™ Purple Clean brusilni disk 334U, 150 mm, z več luknjami, P500, PN50534

Št. art.: 7100040483
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 500 Kosov
  • Koraki naročila: 500 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100040483
EAN/GTIN 04046719925575
Številka proizvajalca 7100040483

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljiv abraziv z nastavkom Hookit™
Primerno za grobo brušenje izteklih površin ali končno brušenje pred nanosom polnila.
Idealno za fino brušenje območij, kjer se polnilo izteka, ali za končno brušenje pred nanosom polnila.

Opis:

Naš 3M™ Hookit™ Purple Premium Multihole 334U brusilni disk je na voljo tudi z natančnimi več luknjami. Ta disk je eden od naših najhitreje brusljivih in najbolj vzdržljivih abrazivov, ki pomaga prihraniti stroške dela in izboljšati kakovost, zlasti pri brušenju območja iztekanja polnila ali zadnjem koraku pred nanosom polnila. Zaradi spiralne razporeditve lukenj se prah bolje odvaja s površine, kar zmanjšuje tudi obrabo diska. S temi diski lahko brusite hitreje, kar povečuje produktivnost in skrajšuje čas popravila. Dosleden zaključek zagotavlja kakovostna popravila in zmanjšuje potrebo po ponovnih delih. Enostavno zamenjajte in ponovno uporabite diske z našim 3M™ Hookit™ pritrdilnim sistemom.

Lastnosti:

Visokozmogljivo brusno sredstvo s priključkom Hookit™
Trpežen vrhunski abraziv

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico