3M™ zaščitni kombinezon 4540+ tip 5/6 bela L

Št. art.: 7100040416
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Barva weiß / blau
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100040416
EAN/GTIN 04046719909452
Številka proizvajalca 7100040416
L-število L01110 258

Opis

Izvedba:

Odlična zaščita pred suhimi delci in brizganjem nekaterih kemičnih tekočin (CE tip 5/6)
Mehak in lahek laminiran mikroporozni material, ki se zelo slabo lušči, zlahka pade in se dobro prilega telesu, tako da svoboda gibanja ni omejena.
Kapuca s tremi ploščami, dvosmerno zadrgo in vetrno loputo z zapiranjem, elastičnim hrbtom in predelom gležnjev za zmanjšanje nevarnosti izpostavljenosti kože.
Pletene manšete ter elastični pas in gležnji za večje udobje in svobodo gibanja
Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in zmanjšuje tveganje iskrenja

Opis:

Lahka, mehka in izjemno udobna za nošenje je zaščitna obleka 3M™ 4540+L TYPE 5/6, izdelana iz mikroporoznega materiala na sprednji strani (PE laminat), ki zagotavlja zanesljivo zaščito in tudi rahlo diha. Trikotnik iz materiala, ki prepušča vodno paro (SMMMS), na hrbtni strani zagotavlja večje udobje pri nošenju. To obleko iz serije Premium lahko uporabljate na različne načine, navdušuje pa s številnimi podrobnostmi. Odlikujejo ga elastični vložki na bokih in gležnjih, ki omogočajo tesno prileganje. Ojačani šivi povečujejo vzdržljivost, dvosmerna zadrga s snemljivo zavihkom pa zagotavlja dodatno zaščito. Njegova tridelna kapuca zagotavlja dodatno združljivost z zaščito za oči in dihala 3M™. Zaščitna obleka 3M™ 4540+L TYPE 5/6 zagotavlja zaščito pred nevarnim prahom (tip 5), rahlim brizganjem tekočin (tip 6) in radioaktivno onesnaženimi delci (EN 1073-2:2002). Uporablja se pri pregledovanju azbesta, izolacijskih delih, odstranjevanju azbesta, proizvodnji cementa, brušenju in poliranju, čiščenju v lahki industriji, vzdrževanju strojev, delu v farmacevtski industriji ter brizganju barv in premazovanju. Je velikosti L in je bele barve, razen modrega trikotnika na hrbtni strani.

Lastnosti:

Odlična zaščita pred suhimi delci in brizganjem nekaterih kemičnih tekočin (tip CE 5/6)
Mehak in lahek laminiran mikroporozni material, ki se zelo malo vleče, se zlahka obesi in dobro prilega telesu, tako da svoboda gibanja ni omejena.
Kapuca s tremi ploščami, dvosmerno zadrgo in vetrno zavihkom z zapiranjem, elastičnim hrbtom in gležnji za zmanjšanje nevarnosti izpostavljenosti kože.
EN 1073-2 proti radioaktivni kontaminaciji

Opomba:

Za uporabo pri barvanju, zatiranju plevela, delu v čistih prostorih in laboratorijih, čiščenju rezervoarjev in kanalizacije, zatiranju škodljivcev, predelavi bitumna, delu z azbestom in steklenimi vlakni.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico