Izvedba:
Razvit in odobren (v skladu z DIN V 47640) za priključke za stiskanje
Za neekranirane/nearmirane 4- ali 5-žilne kable do 1 kV.
Tanka zasnova / majhna potreba po prostoru
Majhna teža
Enostavna in hitra namestitev
Opis:
3M™ 91-AH je nizkonapetostni toplotno krčljivi linijski spojni komplet za vtiskovalne konektorje, namenjen uporabi na 3-, 4- in 5-žilnih neekraniranih, nearmiranih nizkonapetostnih energetskih kablih s polimerno izolacijo do 0,6/1 kV po HD603 in IEC 60502-1. V skladu z RoHS in brez halogenov. Dobra električna izolacija, odpornost na vlago, mehanske in kemične vplive ter UV-žarke.
Lastnosti:
Zagotavlja električno izolacijo in vodotesno tesnjenje.
Zagotavlja mehansko in okoljsko zaščito.
Črne barve, primeren za prečni prerez kabla od 5 x 1,5 do 5 x 6 mm²
Za uporabo v zaprtih prostorih, na prostem, pod zemljo in pod vodo.
Enostavna in hitra montaža
Zajeti je mogoče območja uporabe od 1,5 mm² do 300 mm²
Visoka mehanska zaščita
Dobre električne izolacijske lastnosti
Odpornost na UV žarke
Odlična zaščita pred vlago
Dobra odpornost na kemikalije in alkalije
Brez halogenov
Opomba:
Električne inštalacije v industrijskih območjih in podjetjih za oskrbo z električno energijo