Izvedba:
Blagovna znamka: Xtract™
Barva: rdeča
Industrija: industrija, industrija, ki jo uporablja: Priprava barve // AOEM
Največja hitrost: 12000,0 m/s
Premer: 127,0 mm
Opis:
Podloge 3M Xtract™ s tanko zasnovo so močne, vendar prožne in dovolj vsestranske, da jih lahko uporabljate za brušenje površin. Zasnovane so tako, da varno držijo disk 3M Xtract na naključnem orbitalnem brusilniku (naprodaj ločeno). So del serije 3M Xtract, ki je zasnovana za optimalno odsesavanje prahu. Podloge za hrbet omogočajo odsesavanje prahu z obdelovanca s pomočjo odsesovalne enote, kar izboljša življenjsko dobo orodja in produktivnost. To podložno ploščico uporabite z grobo zrnatostjo, kadar je potrebna dobra izravnava.
Lastnosti:
Patentirana perforacija z več luknjami 3M Xtract™ zagotavlja izjemno dobro odsesavanje prahu, preprečuje zamašitev, povečuje produktivnost in zagotavlja čistejše delovno okolje
Enodelno navojno držalo zagotavlja večje ravnotežje in manj vibracij
Ploščata pena visoke gostote s tupim, 35-stopinjskim koničastim robom zagotavlja vzdržljivost in agresivno odstranjevanje materiala
3M™ Hookit™ pritrdilni sistem omogoča enostavno menjavo diska in optimizira življenjsko dobo
Opomba:
Lahko se uporablja za brusilne plošče z več luknjami, 7, 9 in 15 luknjami na pnevmatskih brusilnih strojih 3M™