3M™ Cubitron™ II disk iz vlaken, ø 115 mm, 80+, luknja 22 mm, 25 kosov / škatla.

Št. art.: 7100035473
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Fiber-diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100035473
    EAN/GTIN 50051131334101
    Številka proizvajalca 7100035473
    L-število L51710 1744

    Opis

    Izvedba:

    30 % višja stopnja odstranjevanja v primerjavi z vrhunskimi abrazivi
    Dolgotrajno in dosledno brušenje
    Kakovostnejša in enakomernejša površinska obdelava.
    Manjši delovni napor zaradi nižjega kontaktnega tlaka
    Zmanjšanje deformacije kovine zaradi hladnejših diskov

    Opis:

    Z vlaknenimi diski 3M™ Cubitron™ II dosežete visoko zmogljivost v daljšem časovnem obdobju, ne da bi pri tem žrtvovali produktivnost. Naši diski z vlakni 3M™ Cubitron™ II imajo natančno oblikovana abrazivna zrna, ki zagotavljajo doslednejšo obdelavo površine in dosegajo do 30 % višjo stopnjo odstranjevanja kot običajni vrhunski abrazivi. Uporabljate jih lahko za brušenje ali odstranjevanje zvarov in barve. Krožniki zagotavljajo največjo produktivnost in učinkovite delovne postopke v vaši delavnici.

    Lastnosti:

    Manjše deformacije kovine zaradi hladnejših diskov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico