3M™ Cubitron™ II tkaninski brusni trak 947A, 930 mm x 1900 mm, 120+, STA

Št. art.: 7100035341
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100035341
EAN/GTIN 04046719913404
Številka proizvajalca 7100035341

Opis

Izvedba:

Uporablja se predvsem v območju srednjega in nizkega tlaka.
Mešanica natančno oblikovanih keramičnih peskov in aluminijevega oksida 3M
Prva izbira za datoteke, kratke pasove in rokave.
Lažja X-obloga pomaga pri brušenju ali zaokroževanju robov
Zrnatost 40+ do 120+

Opis:

3M™ Cubitron™ II tkaninski brusni trak 947A ima nekoliko lažjo podlago iz tkanine X, zato je idealen za obrobljanje robov in lahka varjenja. Delež 3M natančno oblikovanih keramičnih zrnc (trikotniki zrnc) pomembno prispeva k učinkovitosti brusnega traku. Trikotna zrna med brušenjem ohranijo ostre robove zrn. Z njimi površino obdelovanca vedno čisto obdelajo. Rezultat je hitro in hladno brušenje ter daljša življenjska doba abraziva.

Lastnosti:

Prva izbira za datoteke, kratke pasove in rokave
Lažja podlaga X pomaga pri brušenju ali zaokroževanju robov
Velikost peska od 40+ do 120+

Opomba:

Za avtomatizirano brušenje z visokim kontaktnim pritiskom do prostega brušenja z nizkim in srednjim pritiskom z uporabo brusilnih blokov, strojev s pilirskim trakom, brusilnih linij in brusilnikov z dolgim trakom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico