3M™ Hard Hat, Uvicator, Ratchet, Dielectric 1000v, Leather Sweatband, Blue, G3001MUV1000V-BB

Št. art.: 7100033454
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100033454
EAN/GTIN 04046719386581
Številka proizvajalca 7100033454

Opis

Izvedba:

Trda kapa za uporabo v težkih razmerah z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem.
Senzorski zaslon 3M™ Uvicator™ vas obvesti, kdaj je bila vaša trda kapa izpostavljena UV-žarkom in jo je treba zamenjati.
Rahlo zaobljena oblika, da se ne ujame na veje itd.
Notranjost je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
Kratka konica čelade omogoča boljšo vidljivost navzgor

Opis:

3M™ Hard Hat, G3001MUV1000V-BB je naš modri trdi klobuk, ki je opremljen z vzmetenjem z zaskočnico in usnjenim potnim trakom, ki zagotavlja udobje. Ima mehko zaobljeno obliko s kratkim vrhom in senzorskim diskom 3M™ Uvicator™, da boste vedeli, kdaj je bil preveč izpostavljen UV-sevanju. Zagotavlja tudi električno izolacijo do 1000 Vac.

Lastnosti:

Trdna kapa za uporabo v neugodnih razmerah, z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem
Električna izolacija do 1000 VAC
Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati.
Rahlo zaobljena oblika preprečuje zapletanje v kable ali veje.
Naglavno pokrivalo je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
Kratek vizir omogoča boljšo vidljivost navzgor

Opomba:

Gradbeništvo, kmetijstvo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico