3M™ ET 1182 Bakrena folija gladka, z obojestranskim prevodnim lepilom, bakrena, 12 mm x 16,5 m, 0,09 mm

Št. art.: 7100033306
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 19 Kosov
  • Koraki naročila: 19 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100033306
EAN/GTIN 50076308623208
Številka proizvajalca 7100033306
L-število L01310 1216

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bakrena
Električno prevoden
Skupna dolžina: 16,5 m
Skupna širina: 12 mm
Najvišja učinkovitost ščitenja

Opis:

3M™ EMI Shielding Tape 1182 je zlahka izrezljiv, spajkljiv 0,04 mm trak iz bakrene folije z obojestranskim prevodnim lepilom za zaščito pred EMI in odvajanje statičnega naboja pri ozemljitvi. Akrilno lepilo je dobro odporno proti vročini, oksidaciji, topilom in oljem.

Lastnosti:

Edinstveno lepilo zagotavlja varen stik s površino za nanašanje
Primerno za fizično in električno povezovanje dveh površin
Zaščita pred ognjem
Za inštalacije 600 V
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Akrilno lepilo je odporno na topila

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico