3M™ Hookit™ standardna podložna ploščica, rumena, 150 mm, 6 lukenj

Št. art.: 7100032853
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100032853
EAN/GTIN 50051131058762
Številka proizvajalca 7100032853

Opis

Izvedba:

Skupna dolžina: 1,43 cm
Skupna širina: 15,24 cm

Opis:

3M™ Hookit™ Disc Pad je zasnovan tako, da varno drži 3M Hookit brusilni ali zaključni disk in našo Finesse-it polirno ploščico na različnih ročnih brusilnih orodjih. Ima 45° zožen rob, ki omogoča, da je brušeno območje peresno obrobljeno ali da se lažje meša.

Lastnosti:

S kaveljčkom ″J″ za varno pritrditev diska 3M™ Hookit™ ali gobice 3M™ Finesse-it™
Uporabljajte z naključnim orbitalnim brusilnikom, rotacijskim brusilnikom ali kotnim brusilnikom
Sistem 3M™ Hookit™ omogoča enostavno odstranjevanje in ponovno uporabo

Opomba:

Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico