3M™ Cubitron™ II rezalni kolut, 115 mm x 1 mm x 22,23 mm, PN33467

Št. art.: 7100032407
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 30 Kosov
  • Koraki naročila: 30 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100032407
    EAN/GTIN 50051131334675
    Številka proizvajalca 7100032407
    L-število L51710 1278

    Opis

    Izvedba:

    Visoka stopnja odreza
    Povečajte produktivnost in učinkovitost svoje delavnice
    Dolgotrajno delovanje

    Opis:

    Povečajte produktivnost in učinkovitost svoje delavnice z rezalnim kolutom 3M™ Cubitron™ II. Naše togo, ojačano rezalno kolo reže skoraj vse materiale, vključno z visoko trdnim jeklom, nerjavnim jeklom in blagim jeklom. Povečajte produktivnost in učinkovitost z našim 3M™ Cubitron™ II rezalnim kolutom z odličnimi rezalnimi lastnostmi in dolgo življenjsko dobo. Uporabljati ga je treba skupaj z zaščitnim pokrovom, ki ustreza velikosti rezalnega kolesa.

    Lastnosti:

    Visoka hitrost rezanja
    Poveča produktivnost in učinkovitost vaše delavnice
    Čip za večino materialov, vključno z jeklom visoke trdnosti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico