3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C, 125 mm x 22 mm, 60+, z režami

Št. art.: 7100031964
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100031964
EAN/GTIN 04046719889594
Številka proizvajalca 7100031964
L-število L51710 156

Opis

Izvedba:

Primerno za uporabo v težkih pogojih
Večja produktivnost
Varčevanje s stroški in časom
Dolga življenjska doba
Zmanjšanje stroškov na enoto

Opis:

Skrivnost tega diska iz vlaken je v nenavadni obliki in razporeditvi abrazivnih zrn: posamezna keramična zrna so natančno oblikovana, enakomerno velika, razporejena navpično in imajo obliko majhnih trikotnikov. Uporabljajo se enakomerno, vendar naključno razporejeni, tako da se ponovi tipičen vzorec brušenja diska iz vlaken. Bistveno večja učinkovitost pri obdelavi zagotavlja prihranke pri stroških in prijetnejše, ergonomsko delovno okolje. Poleg tega je dosežena nova dimenzija kakovosti površine.

Lastnosti:

Prihranek časa in denarja
Čisto in enakomerno obdeluje površino
Zahteva manjši pritisk in zagotavlja večje udobje pri delu
Ima učinek samoostritve
Dobra zasidranost keramičnih zrn
Visoka stopnja odstranjevanja materiala
Kul brušenje
Aktivno podpira visoko zmogljiva abrazivna zrna

Opomba:

Use for high pressure weld grinding, edge chamfering and bevelling
Remove carbon steel welds, mill scale, pits and imperfections and machining grooves
For grinding and blending large and small areas of metal surfaces
Use with 3M High Performance Back Up for ultimate speed and performance

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico