3M™ aplikator za označevanje tal M-1

Št. art.: 7100030346
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Odvijalniki lepilnih trakov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100030346
    EAN/GTIN 00051115808869
    Številka proizvajalca 7100030346
    L-število L01310 1053

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: rdeča
    Celotna dolžina: 46,67 cm
    Skupna širina: 16,19 cm
    Skupna višina: 117,16 cm

    Opis:

    3M™ Aplikator za označevanje voznih pasov M-1 vam pomaga hitro, enostavno in popolno nanesti varnostni trak na tla. Naš priročni razpršilnik trakov za hojo je najlažji način za označevanje prometnih pasov v skladišču in nevarnih območij, ne da bi se pri tem plazili po tleh. S tem pripomočkom lahko razporedite varnostne trakove in vinilne trakove 3M™ ter tako izboljšate varnost na delovnem mestu.

    Lastnosti:

    S tem pripomočkom lahko trakove za označevanje tal nanesete na tla bolj udobno, hitro in popolno.
    Aplikator omogoča nanašanje talnega označevalnega traku brez klečanja na tleh.
    Idealen za nanašanje PVC trakov na tla v skladiščih, tovarnah in testnih prostorih.
    Zelo priporočljivo za označevanje prehodov, kmetijskih poti, nevarnih območij in skladišč.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico