3M™ Kombinirano pokrivalo za glavo, industrijsko, rumeno, G500V5F11-GU

Št. art.: 7100030105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Naglavna držala za zaščito obraza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100030105
EAN/GTIN 04046719892273
Številka proizvajalca 7100030105
L-število L01110 215

Opis

Izvedba:

Priročna rešitev za zaščito obraza in sluha, kadar zaščita glave ni potrebna.
Sprednji pokrov prezračuje in zagotavlja večje udobje. Uporablja se tudi kot nosilec kablov za komunikacijske izdelke.
Prozoren obrazni ščitnik: polikarbonat je odobren po standardu EN166:2001 za ″delce z veliko hitrostjo″ 190 m/s.
G500 je mogoče nadgraditi z vgrajenimi očali 3M V6 za dodatno zaščito oči. Očala so na voljo s prozornimi, sivimi in rumenimi lečami.
Držalo za glavo lahko uporabljate z ali brez ščitnikov za ušesa

Opis:

3M™ Headgear Combination, G500V5F11-GU je naše rumeno naglavno pokrivalo s prozornim polikarbonatnim obraznim ščitnikom in ušesnimi ščitniki, ki je odobreno za ″delce z visoko hitrostjo″ 190 m/s v skladu z EN166:2001.

Lastnosti:

Praktična rešitev za zaščito obraza in sluha, kadar zaščita glave ni potrebna.
Sprednji pokrov zagotavlja prezračevanje in udobje. Uporablja se tudi kot nosilec kablov za komunikacijske izdelke.
Prozoren obrazni ščitnik: polikarbonat je odobren za ″delce z veliko hitrostjo″ 190 m/s v skladu s standardom EN166:2001.
Model G500 je mogoče nadgraditi z vgrajenimi varnostnimi očali 3M V6 za dodatno zaščito oči. Očala so na voljo s prozornimi, sivimi in rumenimi lečami.
Naglavni trak je opremljen z režami za pritrditev naglavnih ščitnikov

Opomba:

Use in industrial and manufacturing environments

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico