3M™ Scotchlite™ odsevni material 9687, rumeno-srebrno-rumen, 50,8 mm x 100 m

Št. art.: 7100029771
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100029771
EAN/GTIN 50051141563072
Številka proizvajalca 7100029771

Opis

Izvedba:

Odsevne lastnosti pripomorejo k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali pri šibki svetlobi, fluorescenčne lastnosti pa pripomorejo, da je material dobro viden pri dnevni svetlobi, ob zori in mraku.
Vrednosti odsevnosti srebrnega traku in barvne vrednosti rumenega dela izpolnjujejo zahteve standarda ISO 20471.
Skupna dolžina: 100 m
Skupna širina: 50,8 mm
Primerno za uporabo na občutljivih tkaninah, ki jih je mogoče kemično očistiti

Opis:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9687 z visokimi vrednostmi odseva za varnostna oblačila, kot so gasilska oblačila in ognjevarna delovna oblačila, ki zahtevajo visoko stopnjo dnevne in nočne vidljivosti.

Lastnosti:

Odsevne lastnosti pripomorejo k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti, fluorescenčne lastnosti pa pripomorejo, da je material dobro viden pri dnevni svetlobi, ob zori in mraku.
Vrednosti odbojnosti srebrne črte in barvne vrednosti rumenega dela izpolnjujejo zahteve standarda ISO 20471.
Uporablja se lahko za ognjevarna zaščitna oblačila v skladu s standardom EN 469.
Dobro se opere v gospodinjskem pralnem stroju pri 60° C
Primerno za uporabo na občutljivih tkaninah, ki se lahko čistijo le v suhem čistilniku

Opomba:

Za gasilska oblačila in ognjevarna delovna oblačila, kjer je potrebna visoka dnevna in nočna vidljivost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico