3M™ VHB™ prenosni trak F9469PC, prozoren, 610 mm x 329 m, 0,13 mm

Št. art.: 7100029188
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100029188
EAN/GTIN 05900422038948
Številka proizvajalca 7100029188

Opis

Izvedba:

132 µm debel, prozoren lepilni trak VHB™ omogoča tanke celotne konstrukcije in zagotavlja trajne vezi zaradi visoko zmogljivega akrilatnega lepila serije 100MP.
Odlična trajna oprijemljivost in večja oprijemljivost kot pri primerljivih standardnih trakovih. Nadomešča zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne metode spajanja, ki se uporabljajo v industriji in pri obdelavi kovin.
Skupna dolžina: 329 m
Skupna širina: 610 mm
Najzmogljivejša serija lepil z vidika kemične in temperaturne odpornosti

Opis:

Prenosni trak F 9469 PC iz serije lepil 3M™ 100MP je eden od visoko zmogljivih izdelkov visoko zmogljivega sistema lepljenja VHB™. Gre za folijo iz čistega akrilnega lepila, ki ima odlično lepilno moč tudi na hrapavih in teksturiranih površinah. Posebej primeren je za uporabo v avtomobilski in letalski industriji. Odlikuje ga odlična odpornost na fizikalne, kemične in mehanske vplive. Zaradi visoke strižne trdnosti in zelo dobre odpornosti na pojave staranja je lepilni trak idealna rešitev za dolgotrajno uporabo. Za kratek čas lahko prenese temperature do +260 °C in tudi po izpostavljenosti kemikalijam ali topilom njegova funkcionalnost skoraj ni prizadeta. Tako lepilna folija zagotavlja visoko zanesljivost postopka tudi pri ekstremnih obremenitvah.

Lastnosti:

132 µm debel, prozoren prenosni trak VHB™ omogoča tanke celotne konstrukcije in zagotavlja trajne vezi zaradi visoko zmogljivega akrilnega lepila serije 100MP.// 132 µm debel, prozoren prenosni trak VHB™ omogoča tanke celotne konstrukcije in zagotavlja trajne vezi zaradi visoko zmogljivega akrilnega lepila.
Odličen, dolgotrajen oprijem in večja oprijemljivost kot pri primerljivih standardnih trakovih. Nadomešča zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne metode spajanja, ki se uporabljajo v industriji in pri obdelavi kovin// Odličen trajni oprijem in večja oprijemljivost kot pri primerljivih standardnih trakovih. Nadomešča zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne metode spajanja, ki se uporabljajo v industriji in pri obdelavi kovin.
Kratkotrajna temperaturna odpornost do 260 °C, dolgotrajna temperaturna odpornost do 150 °C// Kratkotrajna temperaturna odpornost do 260 °C, dolgotrajna temperaturna odpornost do 150 °C
Transparenten in idealen za industrijske aplikacije v zaprtih prostorih in na prostem, kjer je treba nadomestiti zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne metode spajanja // Transparenten in idealen za industrijske aplikacije v zaprtih prostorih in na prostem, kjer je treba nadomestiti zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne metode spajanja.
Najuspešnejša serija lepil glede na kemično in temperaturno odpornost// Najuspešnejša serija lepil glede na kemično in temperaturno odpornost.
Na voljo kot 9460PC, 9469PC in 9473PC tudi z nepotiskanim zaščitnim papirjem// Na voljo kot 9460PC, 9469PC in 9473PC tudi z nepotiskanim zaščitnim papirjem
Debelejša različica F9460PC// Debelejša različica F9460PC

Opomba:

Posebej primeren za uporabo v avtomobilski in letalski industriji
Površine z visoko energijo
Lepljenje plošč s tiskanim vezjem v sektorju elektronike
Samolepilna dodelava znakov, emblemov, okraskov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico