Izvedba:
269 µm debel, prozoren prenosni trak VHB™ omogoča tanke celotne konstrukcije in zaradi visoko zmogljivega akrilnega lepila zagotavlja trajne vezi.
Samolepilna folija brez podlage
Kratkotrajna temperaturna odpornost do 260 °C, dolgotrajna temperaturna odpornost do 150 °C.
Prozoren in idealen za industrijsko uporabo v zaprtih prostorih in na prostem, kjer je treba nadomestiti zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne metode spajanja.
Najzmogljivejša serija lepil z vidika kemične in temperaturne odpornosti
Opis:
Prenosni lepilni trak F 9473 PC iz serije lepil 3M™ Adhesive Series 600 je visoko zmogljiv sistem lepljenja iz serije VHB™. Gre za folijo iz čistega akrilnega lepila, ki ima odlično lepilno moč tudi na zelo grobih in strukturiranih površinah. Posebej primeren je za uporabo v avtomobilski in letalski industriji. Odlikuje ga odlična odpornost na fizikalne, kemične in mehanske vplive. Zaradi visoke strižne trdnosti in zelo dobre odpornosti na pojave staranja je lepilni trak idealna rešitev za dolgotrajno uporabo. Za kratek čas lahko prenese temperature do +260 °C in tudi po izpostavljenosti kemikalijam ali topilom njegova funkcionalnost skoraj ni prizadeta. Tako lepilna folija zagotavlja visoko zanesljivost postopka tudi pri ekstremnih obremenitvah.
Lastnosti:
269 µm debel, prozoren VHB™ Transfer Adhesive Tape omogoča tanke celostne konstrukcije in zagotavlja trajne vezi zaradi visoko zmogljivega akrilnega lepila.// 269 µm debel, prozoren VHB™ Transfer Adhesive Tape omogoča tanke celostne konstrukcije in zagotavlja trajne vezi zaradi visoko zmogljivega akrilnega lepila.// Močan in trajen lepilni učinek na širokem spektru površin, vključno s steklom, kovino, poliamidom, trdim PVC, akrilom, polikarbonatom in polistirenom.
Lepilna folija brez podlage// Lepilna folija brez podlage// Kratkotrajna temperaturna odpornost do 260 °C (minute, ure).
Kratkotrajna temperaturna odpornost do 260 °C, dolgotrajna temperaturna odpornost do 150 °C// Kratkotrajna temperaturna odpornost do 260 °C, dolgotrajna temperaturna odpornost do 150 °C// Temperaturna odpornost (dnevi, tedni) do 150 °C
Zelo dobra odpornost na kemikalije, UV sevanje in topila// Transparenten in idealen za uporabo v notranjih in zunanjih industrijskih aplikacijah, kjer je treba nadomestiti zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne načine spajanja.
Zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem// Najzmogljivejša serija lepil glede na kemično in temperaturno odpornost// Najzmogljivejša serija lepil glede na kemično in temperaturno odpornost
Na voljo kot 9460PC, 9469PC in 9473PC tudi z nepotiskanim zaščitnim papirjem// Na voljo kot 9460PC, 9469PC in 9473PC tudi z nepotiskanim zaščitnim papirjem
Debelejša različica F9469PC// Debelejša različica F9469PC
Opomba:
Za industrijsko uporabo ter obdelavo in predelavo kovin
Za montažo kovinskih obrob
Za lepljenje fleksibilnih tiskanih vezij na aluminijaste ojačitve ali radiatorje
Alternativa kovicam, točkovnim zvarom, tekočim lepilom in drugim trajnim pritrdilnim rešitvam