Izvedba:
Odpornost na UV-žarke do 6 mesecev
3M inženirska podlaga zatesni luknje za žeblje in sponke, da prepreči prodiranje vlage (skladno z ASTM 1970).
V poletni vročini se lepilo ne stopi in ne naredi madežev
Preizkušena združljivost z gradbenimi materiali.
Tesnjenje nohtov pred in po toplotnem kolesarjenju
Opis:
3M™ FAST G 8068E Fleksibilni trak za zrakotesno tesnjenje je primeren za zrakotesno lepljenje folij, prekrivanj, spojev plošč, povezav med letvami, notranjih in zunanjih prebojev. FAST-G je samolepilni trak brez zaščitnega papirja. FAST G ima edinstveno akrilno lepilo, občutljivo na pritisk, ki se bolje drži kot običajni maskirni trakovi pri nižjih in višjih temperaturah. Uporablja se lahko pri temperaturah do -18 °C. Poseben lepilni trak se brez predhodne uporabe temeljnega premaza prilepi na skoraj vse gradbene materiale. Visoko učinkovito akrilno lepilo se brez veziva prilepi na beton, betonske bloke, eloksiran aluminij, pocinkano kovino, zunanji omet in vezan les. Ojačevalna mreža okrepi osnovni material in poskrbi, da se trak manj razteza. Možne uporabe: - Tesnjenje vrzeli in odprtin, ki so neprepustne za veter in dež - Tesnjenje folij, prekrivanj, spojev plošč, stikov med letvami, prebojev in prebojev na notranjih in zunanjih površinah. - Tesnjenje prebojev in povezav v zaprtih prostorih in na prostem - Tesnjenje prebojev, kot so kabelski kanali.
Lastnosti:
Prilagodljiv// prilagodljiv
Nail-tight// nail-tight
Lahko se uporablja do -18 ⁰C, lahko se obdeluje do 0 ⁰C// Lahko se uporablja do -18 ⁰C, lahko se obdeluje do 0 ⁰C
UV-odporen do 6 mesecev// UV-odporen do 6 mesecev
Lepljenje na najpogostejše gradbene materiale brez uporabe temeljnega premaza// Lepljenje na najpogostejše gradbene materiale brez uporabe temeljnega premaza
Prosojno// Prosojno
Opomba:
Use for a variety of building and construction applications