3M™ VHB™ obojestranski visokokakovostni lepilni trak 4905F, prozoren, 5 mm x 700 m, 0,5 mm

Št. art.: 7100025656
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 9 Kosov
  • Koraki naročila: 9 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100025656
EAN/GTIN 04046719876709
Številka proizvajalca 7100025656

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prozorna
Skupna dolžina: 700 m
Skupna širina: 5 mm

Opis:

3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko površinsko energijo, kot so kovine, plastika ali steklo. Za izdelke je značilna visoka preglednost.

Lastnosti:

Hitro in enostavno lepljenje ter močno in trajno// Hitro in enostavno lepljenje ter močno in trajno// Prozorno, 0,5 mm, univerzalno akrilno lepilo in trdna akrilna penasta sredica.
Prozornost omogoča spajanje prozornih materialov s praktično nevidnim lepilnim slojem// Takojšnja moč uporabe z lepilom, občutljivim na pritisk// Takojšnja moč uporabe z lepilom, občutljivim na pritisk
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimizirano oblikovanje; visoka preglednost pomeni, da tudi robovi ostanejo neopaženi// Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimizirano oblikovanje; visoka preglednost pomeni, da tudi robovi ostanejo neopaženi// Zagotavlja močan in trajen oprijem na različne površine z visoko do srednjo površinsko energijo, kot so barve, kovine, steklo, polimetilmetakrilat (PMMA) in polikarbonat
0,5 mm debel, trpežen, prozoren, akrilni obojestranski lepilni trak za široko paleto aplikacij, zlasti za materiale z visoko površinsko energijo// 0,5 mm debel, trpežen, prozoren, akrilni obojestranski lepilni trak za široko paleto aplikacij, zlasti za materiale z visoko površinsko energijo// Odličen za zunanjo uporabo, odporen na UV žarke in topila
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani pri vrtanju, brušenju, dodelavi, vijačenju, varjenju in čiščenju// Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani pri vrtanju, brušenju, dodelavi, vijačenju, varjenju in čiščenju// Visoka odpornost proti staranju
Zagotavlja trajno tesnjenje pred vodo, vlago in drugimi dejavniki// Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
Visoka absorpcija dinamičnih obremenitev, blaži vibracije in udarce// Ustvarja trajno tesnilo proti vodi, vlagi itd.// Ustvarja trajno tesnilo proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Ni potrebno vrtanje, brušenje, prebarvanje, vijačenje, varjenje ali ponovno čiščenje
Prozoren material je idealen za lepljenje prozornih materialov// Prozoren material je idealen za lepljenje prozornih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
Zasnovan za notranjo in zunanjo uporabo

Opomba:

Za spajanje prozornih materialov
Za montažo prosojnih znakov z osvetlitvijo
Za lepljenje oken objektivov na ohišja fotoaparatov
Za lepljenje dekorativnih materialov, okrasnih elementov ali dodatnih delov
Za lepljenje tablic z imeni, logotipov in znakov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico