3M™ Termoreaktivni trak iz steklene tkanine 365, bel, 25 mm x 54 m, 0,21 mm

Št. art.: 7100025247
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100025247
EAN/GTIN 50021200030203
Številka proizvajalca 7100025247

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Dobra temperaturna odpornost
Skupna dolžina: 54,9 m
Skupna širina: 25,4 mm

Opis:

3M™ Thermosetable Glass Cloth Tape 365 je izdelan iz podlage iz steklene tkanine in termoreaktivnega gumijastega lepila ter je odlična izbira za aplikacije, ki zahtevajo visoko oprijemljivost za različne površine. Posebej dobro se izkaže pri spajanju številnih materialov z grobimi površinami ali nizko notranjo trdnostjo, kot so strešna klobučevina in tekstil.

Lastnosti:

Zelo dobra odpornost na topila
Dobra temperaturna odpornost
Dober začetni oprijem
Trajna podlaga se ne krči in ne gnije ter je dobro odporna na obrabo in prebadanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico