Izvedba:
Največja temperaturna odpornost do 130 °C.
Zelo visoka električna dielektrična moč
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 393 mm
Vizualni pregled je možen zaradi nosilnega materiala preglednost
Opis:
3M™ Electrical Tape 58 je trak iz poliestrske folije za splošno uporabo, ki ima termoreaktivno gumijasto lepilo, ki zagotavlja odlično oprijemljivost. Ta visokotemperaturni trak je odlično odporen na kemikalije, topila, vlago, abrazijo in preluknjanost. Skladen z RoHS 2011/65/EU.
Lastnosti:
Največja temperaturna odpornost do 130 °C
Zelo visoka dielektrična trdnost
Visoka odpornost na trganje
Visoka elastičnost
Vizualni pregled je mogoč zaradi prozornega osnovnega materiala
UL® certifikat razreda B (130 °C) - E 17385 OANZ 2
Nosilni material: poliestrska folija
Gumijasto lepilo, termosetno
Opomba:
Pritrditev priključnih žic in namestitev
Medslojna izolacija za zelo visoko dielektrično trdnost
Izolacija jedra in plasti ter končni trakovi majhnih transformatorjev
Ovijanje in izolacija tuljav in žic