3M™ Hookit™ Flexible Abrasive Disc 270J, 6 in, 15 lukenj, P600, PN34419

Št. art.: 7100018798
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 125 Kosov
  • Koraki naročila: 125 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100018798
EAN/GTIN 50051131344193
Številka proizvajalca 7100018798

Opis

Izvedba:

Visoka prilagodljivost in oblikovljivost
Prvovrstna kakovost zagotavlja enakomerno in konsistentno kakovost površine pri vsakem nanosu
Manjša nevarnost prebrušenja pri brušenju tanko prevlečenih površin
Na voljo v različnih velikostih zrnatosti za izjemno natančne rezultate
3M™ Hookit™ pritrdilni sistem omogoča enostavno zamenjavo in optimizira življenjsko dobo diska

Opis:

Odločite se za odlične natančne rezultate - s 3M™ Hookit™ fleksibilnim brusnim diskom. Naši diski so primerni za strojno ali ročno uporabo - mokro ali suho brušenje. Zagotavljajo odstranjevanje materiala kot običajni abrazivi, hkrati pa so še bolj plastični in prožni, kar zmanjšuje nevarnost preboja. Natančno so prevlečeni z visokokakovostnimi minerali in smolami za dolgotrajno delovanje pri brušenju polnil in odstranjevanju nepravilnosti pri obdelavi površin. Zaradi našega sistema za pritrjevanje Hookit™ lahko diske hitro zamenjate in jih dolgo uporabljate.

Lastnosti:

Vrhunska kakovost zagotavlja dosledno in enakomerno kakovost površine pri vsaki uporabi
Zmanjšana nevarnost prebijanja pri brušenju tanko prevlečenih površin.
3M™ Hookit™ pritrdilni sistem omogoča enostavno menjavo in optimizira življenjsko dobo diska

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico