3M™ Dual Lock™ Zapiralni mehanizem za ponovno zapiranje, dvojno pakiranje SJ356D

Št. art.: 7100017793
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100017793
EAN/GTIN 04046719892112
Številka proizvajalca 7100017793
L-število L01310 1072

Opis

Izvedba:

Samolepilni
prosojno
Ponovno odstranljiv
Lahko se ponovno pritrdi do 1000-krat
Za nevidne spoje

Opis:

V industriji strokovnjaki že vrsto let uspešno uporabljajo sistem za tlačno zaklepanje 3M™ Dual Lock™. Ta samolepilni visokotehnološki sistem se lahko uporablja za začasno pritrditev številnih različnih predmetov, kot so napajalni trakovi, orodja, okvirji za slike itd. Enokomponentno tlačno tesnilo je mogoče odpreti in zapreti do 1 krat.

Lastnosti:

Samolepilni// Samolepilni
Prosojno// Prosojno
Redetahable// Redetahable
Ponovno priklopljiv do 1000-krat// Ponovno priklopljiv do 1000-krat
Za nevidne spoje// Za nevidne spoje
Odlična končna trdnost lepila// Odlična končna trdnost lepila
Odpornost na UV žarke in vremenske vplive// Odpornost na UV žarke in vremenske vplive

Opomba:

Za ponovno pritrditev različnih predmetov, kot so vtični trakovi, orodje, okvirji za slike itd.
Notranji napisi
Dekorativni elementi
Pisarniške pregrade
Za pritrditev grafike
Dostopne plošče
Posebna vozila (notranja pritrditev)
L-profili, police, ki jih je mogoče prestavljati
Za obešanje oznak

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico