3M™ Zaščitni kombinezon 4532+ tip 5/6 modri L

Št. art.: 7100015994
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Barva blau
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100015994
EAN/GTIN 04046719833771
Številka proizvajalca 7100015994
L-število Z0E000 4532+BL

Opis

Izvedba:

Zaščita pred nevarnim prahom (tip 5), rahlim brizganjem tekočin (tip 6) in radioaktivnimi onesnaženimi delci (EN1073-2:2002)
Mehak in močan (52 g/m²) večplastni SSMMS za težke delovne obremenitve
Izdelan je iz izjemno zračnega netkanega materiala (SSMMS) in odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje toplotni stres.
Dvodelna kapuca, ojačan trikotni vložek, dvosmerna zadrga in zapenjalni poklopec, elastičen hrbet in gleženj za zmanjšano tveganje izpostavljenosti kože
Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja

Opis:

Zaščitna obleka 3M 4532+, ki odbija alkohol, olja in topila, je primerna za široko paleto aplikacij. Velika svoboda gibanja in visoka prepustnost za vodno paro zagotavljata najboljše udobje pri nošenju tudi v težkih razmerah.

Lastnosti:

Zaščita pred nevarnim prahom (tip 5), lahkim brizganjem tekočine (tip 6) in radioaktivnimi kontaminiranimi delci (EN1073-2:2002)
Mehki in močni (52 g/m²) večplastni SSMMS za uporabo v težkih pogojih
Narejen je iz izjemno zračnega flisa (SSMMS), ki odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje toplotni stres.
Dvodelna kapuca, ojačan trikotni vložek, dvosmerna zadrga in zapenjalni poklopec, elastičen hrbet in področje gležnjev za zmanjšano tveganje izpostavljenosti kože
EN 1073-2 Zaščita pred jedrskimi delci
Pletene manšete ter elastični pas in gležnji za boljše prileganje in svobodo gibanja

Opomba:

Delo na azbestnih območjih
Delo z oljem Alkohol in topila
Razprševanje in premazovanje barv
Lahkotno industrijsko čiščenje
Vzdrževanje strojev
Brušenje in poliranje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico