3M™ Zaščitni kombinezon 4532+ tip 5/6 modri XL

Št. art.: 7100015922
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Barva blau
    Univerzalna velikost XL
    Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100015922
    EAN/GTIN 04046719833788
    Številka proizvajalca 7100015922
    L-število L01110 334

    Opis

    Izvedba:

    Zaščita pred nevarnim prahom (tip 5), rahlim brizganjem tekočin (tip 6) in radioaktivnimi onesnaženimi delci (EN1073-2:2002)
    Mehak in močan (52 g/m²) večplastni SSMMS za težke delovne obremenitve
    Izdelan je iz izjemno zračnega netkanega materiala (SSMMS) in odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje toplotni stres.
    Dvodelna kapuca, ojačan trikotni vložek, dvosmerna zadrga in zapenjalni poklopec, elastičen hrbet in gleženj za zmanjšano tveganje izpostavljenosti kože
    Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja

    Opis:

    Zaščitna obleka 3M 4532+, ki odbija alkohol, olja in topila, je primerna za široko paleto aplikacij. Velika svoboda gibanja in visoka prepustnost za vodno paro zagotavljata najboljše udobje pri nošenju tudi v težkih razmerah.

    Lastnosti:

    Zaščita pred nevarnim prahom (tip 5), lahkim brizganjem tekočine (tip 6) in radioaktivnimi kontaminiranimi delci (EN1073-2:2002)
    Mehki in močni (52 g/m²) večplastni SSMMS za uporabo v težkih pogojih
    Narejen je iz izjemno zračnega flisa (SSMMS), ki odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje toplotni stres.
    Dvodelna kapuca, ojačan trikotni vložek, dvosmerna zadrga in zapenjalni poklopec, elastičen hrbet in področje gležnjev za zmanjšano tveganje izpostavljenosti kože
    EN 1073-2 Zaščita pred jedrskimi delci
    Pletene manšete ter elastični pas in gležnji za boljše prileganje in svobodo gibanja

    Opomba:

    Delo na azbestnih območjih
    Delo z oljem Alkohol in topila
    Razprševanje in premazovanje barv
    Lahkotno industrijsko čiščenje
    Vzdrževanje strojev
    Brušenje in poliranje

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico