3M™ poliestrski trak 8991, modri, 1280 mm x 66 m, 0,061 mm

Št. art.: 7100014530
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100014530
EAN/GTIN 00051115647352
Številka proizvajalca 7100014530

Opis

Izvedba:

Uporablja se lahko v zahtevnih pogojih in pri temperaturah od -50 °C do +204 °C
Čisto odstranljivo tudi po izpostavljenosti visokim temperaturam (npr. prašno lakiranje)
Poliestrska folija z odlično toplotno in kemično odpornostjo ter prožnostjo hkrati.
Silikonsko lepilo je mogoče odstraniti z različnih površin brez ostankov
Prosojna modra podlaga - enostavna za opazovanje in pozicioniranje

Opis:

Maskirni trak za uporabo pri visokih temperaturah 3M™ poliestrski maskirni trak 8991 je vsestranski, tanek in prilagodljiv. Idealen je za maskiranje pri aplikacijah z visokimi temperaturnimi zahtevami. Modra prosojna podloga je odporna na trganje. Trak, prevlečen s silikonskim lepilom, ustvarja ostre barvne robove, zato je med drugim zelo primeren za maskiranje obdelovancev pri prašnem barvanju. Z večine površin ga je mogoče odstraniti čisto in v enem zamahu, ne da bi se raztrgal ali raztrgal. Zaradi dobre kemične odpornosti se ta lepilni trak odlično obnese v kemičnih procesih in drugih zahtevnih delovnih postopkih, kot je anodiziranje. Silikonsko lepilo, občutljivo na pritisk, je primerno za široko temperaturno območje med -50 °C in +204 °C. Priporočena uporaba Maskiranje obdelovancev med prašnim barvanjem Lepljenje kompozitov Maskiranje kovinskih površin v kislinskih ali jedkalni kopelih Kot površinska zaščita pred praskami med rokovanjem in prevozom

Lastnosti:

Lahko se uporablja v zahtevnih pogojih in temperaturah od -50 °C do +204 °C.
Poliestrska folija z odlično toplotno in kemično odpornostjo, hkrati pa tudi prilagodljivostjo
Silikonsko lepilo lahko odstranite s številnih površin, ne da bi pri tem pustili ostanke

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico