3M™ Speedglas™ varilska čelada 9100 (stranska okna), brez filtra

Št. art.: 7100011652
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna maska za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100011652
EAN/GTIN 04046719187522
Številka proizvajalca 7100011652
L-število L01140 33

Opis

Izvedba:

Zamenljiv rezervni del, če je treba zamenjati originalno masko 9100 in lahko še vedno uporabljate varilni filter.
Z naglavnim trakom in srebrno sprednjo stranjo
Potni filter ni vključen

Opis:

Z uporabo 3M™ Perfect-It™ 1-Step Polishing Foam v kombinaciji s 3M™ Perfect-It™ Famous Finish ali 3M™ Perfect-It™ 1-Step Polish dosežete kratek in kakovosten postopek poliranja. Po finem brušenju površinskih prask z 3M™ Trizact™ 8000, polirajte nepravilnosti z enim od dveh priporočenih vijoličnih polirnih sredstev na polirni peni in v enem koraku dosežete popoln rezultat pri večini odtenkov. Na stroju za poliranje uporabite hitrost vrtenja od 800 do 1400 vrtljajev na minuto; ta nastavitev je optimalna za poliranje sveže pobarvanih površin.

Lastnosti:

Zamenljiv rezervni del, kadar je treba zamenjati originalno masko 9100, pri čemer lahko še vedno uporabljate varilni filter.
Varilni filter ni vključen

Opomba:

Use for welding applications

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico