Izvedba:
Barva izdelka: bela
Visoka dielektrična trdnost
Skupna dolžina: 55 m
Skupna širina: 584 mm
Visoka strižna trdnost lepila
Opis:
3M™ Filament Reinforced Electrical Tape 1039 je 7,0 mil debel trak iz električnih vlaken, odporen na topila, ki ima podlago iz poliestrske folije/steklenih vlaken in akrilno lepilo, odporno na kemikalije. Trak je 600-voltni in vzdrži temperaturno območje od -40 do 266 °F (-40 do 130 °C).
Lastnosti:
Akrilno lepilo z odlično oprijemljivostjo, poliestrska folija/podlaga iz steklenih vlaken ima odlične električne lastnosti
Podlaga iz netkanih/steklenih vlaken zagotavlja dodatno ojačitev
Za pritrjevanje končnih sider in vodilnih žic na tuljave
Dober takojšen oprijem na magnetno žico, odstranjeni baker in izolacijske materiale
Primerno za temperaturno območje od -40 do 130 °C
Dovolj tog, da zagotavlja odlično rokovanje med navijanjem tuljave
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Material podlage: poliestrska folija, ojačana s steklenimi vlakni
Akrilno lepilo
Opomba:
Pritrditev začetnih žic in končnih zavojev
Navijanje izolacije tuljave
Pritrjevanje površinskih izolacijskih materialov in drugih izolacijskih materialov
Povezovanje in pritrjevanje vodnikov/kabelov