CoBolt®Kompaktne škarje za vijake

Št. art.: 71 41 200
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 71 41 200
EAN/GTIN 4003773066897
Številka proizvajalca 71 41 200
L-število L70010 990

Opis

Opis:

  • z natančnimi rezalnimi robovi za mehko, trdo in klavirsko žico
  • reže sestavne dele, kot so vijaki, žeblji, zakovice itd. do Ø 5,2 mm
  • posebno visoka zmogljivost rezanja z manj napora zaradi zelo učinkovite zasnove spojev
  • z vdolbino za lažje rezanje debelejših žic
  • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 62 HRC

Lastnosti:

  • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 6 mm
  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 5,2 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 4,0 mm
  • Rezalne vrednosti žice za klavir (premer): Ø 3,6 mm
  • črno atramentirane
  • s prevleko iz umetne mase
  • Rezalni rob s poševnim robom

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico